Motion
01C12GR
Les cartouches de type GR peuvent accueillir les roulements à rouleaux cylindriques divisés SKF Cooper (type GR). Ils fournissent un siège pivotant entre le roulement et le boîtier extérieur (qui peut être de type bloc de culbuteur, à bride ou autre) pour permettre un désalignement statique entre l'arbre et le boîtier extérieur. Les cartouches abritent également des joints. Le siège pivotant permet de maintenir ces joints avec une concentricité précise à l’arbre pour une étanchéité fiable. Les cartouches de type GR utilisent des vis axiales pour fixer la bague extérieure du roulement.
N° D’ARTICLE MI06803717
N° MFR01C12GR
Prix8,001.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Les cartouches de type GR peuvent accueillir les roulements à rouleaux cylindriques divisés SKF Cooper (type GR). Ils fournissent un siège pivotant entre le roulement et le boîtier extérieur (qui peut être de type bloc de culbuteur, à bride ou autre) pour permettre un désalignement statique entre l'arbre et le boîtier extérieur. Les cartouches abritent également des joints. Le siège pivotant permet de maintenir ces joints avec une concentricité précise à l’arbre pour une étanchéité fiable. Les cartouches de type GR utilisent des vis axiales pour fixer la bague extérieure du roulement.
N° D’ARTICLE MI06803717
N° MFR01C12GR
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
Prix8,001.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    62.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
01C12GR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer