Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-3/4 po
- Anneau intérieur Largeur3.6260 po
- Largeur de l’anneau extérieur51.6 mm
- Poids48.66 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionNon-expansion
- Rpm max.2130 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale362 kN
- Capacité de charge statique radiale456 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP312GR
- Palier fendu de rechange seulement02B312GR
- Série02
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus