Motion
01EBC212EXAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 2-3/4 po de diamètre extérieur, 6.1874 po de diamètre extérieur, 4.4882 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803865
N° MFR01EBC212EXAT
Price$3,530.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 2-3/4 po de diamètre extérieur, 6.1874 po de diamètre extérieur, 4.4882 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803865
N° MFR01EBC212EXAT
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
Price$3,530.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-3/4 in
  • Inner Ring Width  
    2.4095 in
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31.8 mm
  • Poids
    18.44 lb

Details

  • Matériau de la cage de roulement
    Acier
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Rpm max.
    3310 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    166 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    197 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    01EBCP212EX
  • Palier fendu de rechange seulement
    01B212EX
  • Série
    01
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
01EBC212EXAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like