Motion
01BC110MEXAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , diamètre de 110 mm, diamètre extérieur de 231.78 mm, largeur de cartouche de 142 mm, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803882
N° MFR01BC110MEXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , diamètre de 110 mm, diamètre extérieur de 231.78 mm, largeur de cartouche de 142 mm, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06803882
N° MFR01BC110MEXAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    84.90 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46.9 mm
  • Poids
    44.73 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Expansion
  • Rpm max.
    1970 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    306 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    407 kN
  • Série
    01
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
01BC110MEXAT