Motion
03BC1200EXAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 03 , 12 po de diamètre extérieur, 25.252 po de diamètre extérieur, 13.622 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06804005
N° MFR03BC1200EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 03 , 12 po de diamètre extérieur, 25.252 po de diamètre extérieur, 13.622 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06804005
N° MFR03BC1200EXAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    9.6063 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    139.7 mm
  • Poids
    1036.64 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Rpm max.
    560 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2156 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    3312 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    03BCP1200EX
  • Palier fendu de rechange seulement
    03B1200EX
  • Série
    03
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
03BC1200EXAT CARTOUCHE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer