Motion
03BC508EXAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 03 , 5-1/2 po de diamètre extérieur, 14 po de diamètre extérieur, 8.5039 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06804176
N° MFR03BC508EXAT
Prix64,297.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 03 , 5-1/2 po de diamètre extérieur, 14 po de diamètre extérieur, 8.5039 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06804176
N° MFR03BC508EXAT
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
Prix64,297.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    5.7874 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    79.4 mm
  • Poids
    180.31 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Rpm max.
    1340 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    886 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1069 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    03BCP508EX
  • Palier fendu de rechange seulement
    03B508EX
  • Série
    03
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
03BC508EXAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer