Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.6250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre10.7500 po
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Profondeur globale5-7/8 po
- Longueur totale Diamètre13.0000 po
- Poids79.09 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.3080 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale51480 lbf
- Capacité de charge statique radiale59000 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série02
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579391108
Aperçu
Description du fabricant
02BCF211GRAT FLG BRG