Motion
02BCP404GRAT
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805093
N° MFR02BCP404GRAT
Prix12,856.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805093
N° MFR02BCP404GRAT
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
Prix12,856.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.3750 po
  • Largeur de la base
    7 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17-0,5000 à 18.1875 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/4 po
  • Global Hauteur  
    14.7500 po
  • Global Longueur  
    20.0000 po
  • Largeur totale
    6.3750 po
  • Poids
    167.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    131100 lbf
  • Roulement de rechange
    02 B 404 GR
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579398466

Aperçu

Description du fabricant
02BCP404GRAT PIL NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer