Motion
02BCP515GRAT
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805159
N° MFR02BCP515GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805159
N° MFR02BCP515GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.2500 po
  • Largeur de la base
    8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.5000 à 22.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po
  • Global Hauteur  
    18.5000 po
  • Global Longueur  
    25.0000 po
  • Largeur totale
    8.0000 po
  • Poids
    329.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1320 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    162800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    225900 lbf
  • Roulement de rechange
    02 B 515 GR
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    02
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579388573

Aperçu

Description du fabricant
02BCP515GRAT PIL NOIR