Motion
02BC215EXAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 2-15/16 po de diamètre extérieur, 7 po de diamètre extérieur, 5.5118 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06805205
N° MFR02BC215EXAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 2-15/16 po de diamètre extérieur, 7 po de diamètre extérieur, 5.5118 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06805205
N° MFR02BC215EXAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.2520 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46.1 mm
  • Poids
    29.15 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Rpm max.
    3080 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    229 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    268 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP215EX
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B215EX
  • Série
    02
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
02BC215EXAT CARTOUCHE