Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids34.39 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique14100 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT303513C3 présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 34.39 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels compacts, les moteurs électriques et les applications automobiles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT303513C3
- Rpm max.17000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique21700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure