Motion
6202-RSH/C3

SKF
6202-RSH/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 35 mm, largeur 11 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06807751
N° MFR6202-RSH/C3
Prix21.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6202-RSH/C3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 35 mm, largeur 11 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06807751
N° MFR6202-RSH/C3
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
Prix21.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6202-RSH/C3 BOULES À UNE RANGÉE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6202-RSH/C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 15 mm, un alésage droit, scellé unique, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, idéal pour les petits appareils et les outils électriques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202-RSH/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1812 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    843 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571817170

Aperçu

Description du fabricant
6202-RSH/C3 BOULES À UNE RANGÉE
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint