Motion
RG-86H49-840M-W3000S

SYSTEM PLAST
RG-86H49-840M-W3000S

16656K GUIDES DE PERLES ET ROULEAU
N° D’ARTICLE MI06814942
N° MFRRG-86H49-840M-W3000S
Prix1,081.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
RG-86H49-840M-W3000S

16656K GUIDES DE PERLES ET ROULEAU
N° D’ARTICLE MI06814942
N° MFRRG-86H49-840M-W3000S
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
Prix1,081.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13.7200 po
  • Largeur maximale de la gaine
    1.2400 po
  • Hauteur totale
    1.9300 po
  • Largeur totale
    1.2400 po
  • Poids
    9.00 lb
  • Largeur
    1.2400 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Mur à billes en acier
  • Détails supplémentaires
    Module de rouleau flexible/rail : 1.24 po L x 1.93 po H x 118 po L Acier inoxydable blanc
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RG-86H49-840M-W3000S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166502911
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
RG-86H49-840M-W3000S ROLLERGUIDE
  • Guides de rouleau assemblés avec profil en acier inoxydable. Conçu pour les boîtes et les contenants robustes. Courroies et entretoises renforcées en polyamide. Rouleaux et goupilles en acétal. Vis en acier inoxydable.