Motion
DOUILLE SH X 38MM-KW

DODGE
SH X 38MM-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 38 mm, 2.6300 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06831999
N° MFRSH X 38MM-KW BUSHING
Prix43.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SH X 38MM-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague SH, alésage 38 mm, 2.6300 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06831999
N° MFRSH X 38MM-KW BUSHING
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
Prix43.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.8750 po
  • Longueur du baril
    0.8100 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.6300 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    10 mm x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120087
  • Numéro CUP du fabricant
    782476307929
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Capacité de couple
    3500 po
  • CUP_NON
    782476307929

Aperçu

Description du fabricant
SHX38MM 120087
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé