Motion
XTH20 HUB SOUDÉ

DODGE
XTH20 WELD-ON HUB

Moyeu de douille QD soudé 226917 - S’installe sur les douilles XTB20 , 0.7500 à 2.0000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06832034
N° MFRXTH20 WELD-ON HUB
Prix90.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTH20 WELD-ON HUB

Moyeu de douille QD soudé 226917 - S’installe sur les douilles XTB20 , 0.7500 à 2.0000 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06832034
N° MFRXTH20 WELD-ON HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.1875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 à 2.0000 po
  • Taille de la bague
    XTB20
  • Extérieur Diamètre  
    4.0650 po
  • Global Longueur  
    0.8125 po
  • Taille du filetage
    5/16-18NC
  • Poids
    2.17
  • Largeur
    4.75

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    226917
  • Numéro CUP du fabricant
    782477057120
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4

Aperçu

Description du fabricant
XTH20 HUB SOUDÉ 226917