Motion
XTH25 HUB SOUDÉ

DODGE
XTH25 WELD-ON HUB

Moyeu de douille QD soudé 226918 - S’installe sur les douilles XTB25 , 1.0000 à 2.4375 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06832035
N° MFRXTH25 WELD-ON HUB
Prix89.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
XTH25 WELD-ON HUB

Moyeu de douille QD soudé 226918 - S’installe sur les douilles XTB25 , 1.0000 à 2.4375 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06832035
N° MFRXTH25 WELD-ON HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 2.4375 po
  • Taille de la bague
    XTB25
  • Extérieur Diamètre  
    4.6900 po
  • Global Longueur  
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    3/8-16NC
  • Poids
    2.935
  • Largeur
    6.5

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    226918
  • Numéro CUP du fabricant
    782477101168
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    4

Aperçu

Description du fabricant
XTH25 HUB SOUDÉ 226918
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon