Motion
70X125X12BASLN

FREUDENBERG NOK
70X125X12BASLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 70 mm, dia. ext. 125 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835700
N° MFR70X125X12BASLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
70X125X12BASLN

JOINT D’HUILE MÉTRIQUE BLEU NBR - Solide, dia. de l’arbre 70 mm, dia. ext. 125 mm, largeur totale 12 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835700
N° MFR70X125X12BASLN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    70 mm
  • Poids
    0.2478 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    70X125X12BASLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886485742
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413673 BAU5SLX2 70.0X 125.0X 12.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple