Motion
95X170X13BASLN

FREUDENBERG NOK
95X170X13BASLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 95 mm, dia. ext. 170 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835923
N° MFR95X170X13BASLN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
95X170X13BASLN

SIMMERING; Joint d'huile Freudenberg métrique - Solide, dia. de l'arbre 95 mm, dia. ext. 170 mm, largeur totale 13 mm, matériau pour lèvre 72 NBR 902
N° D’ARTICLE MI06835923
N° MFR95X170X13BASLN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    95 mm
  • Poids
    0.601 lb

Détails

  • Description de la construction
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Plage de température continue
    -40 à +212°F / -40 à +100°C
  • Duromètre
    72 Duromètre
  • Dureté
    72 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    72 NBR 902
  • Catalogue du fabricant
    Joints rotatifs et Simmerring® - Catalogue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    95X170X13BASLN
  • Numéro CUP du fabricant
    750886486244
  • Matériel
    72 NBR 902
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    CAOUTCHOUC NITRILE OD, DOUBLE LÈVRE
  • Série
    BASL
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, essieux, outils électriques

Aperçu

Description du fabricant
40413067 BAU5SLX2 95.0X 170.0X 13.0 902
  • Fabriqué en Europe
  • Performance de scellement exceptionnelle
  • Faible friction et excellente résistance à l’usure
  • Installation simple