Motion
01EBC200EXAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 2 po de diamètre extérieur, 4.6252 po de diamètre extérieur, 3.8583 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06836753
N° MFR01EBC200EXAT
Prix2,094.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 2 po de diamètre extérieur, 4.6252 po de diamètre extérieur, 3.8583 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI06836753
N° MFR01EBC200EXAT
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
Prix2,094.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1929 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25.4 mm
  • Poids
    9.33 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Acier
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Rpm max.
    4630 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    95 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    105 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    01EBCP200EX
  • Palier fendu de rechange seulement
    01B200EX
  • Série
    01
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
01EBC200EXAT CARTOUCHE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer