Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4-1/2 po
- Largeur du boîtier5.5000 po
- Diamètre extérieur9.1250 po
Détails
- Numéro de palierLSE408BX
- Type de roulementExpansion cylindrique divisée
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Rpm max.1970 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale71040 lbf
- Capacité de charge statique radiale95993 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieLumière