Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre65 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur26 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9313WIDUL PAIRE DUPLEX
- Numéro CUP du fabricant087796073692
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796073692
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.220 kg 0.470 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MM9313WICRDUH 2MM9313WICRDUL 2MM9313WICRDULA4446 2MM9313WICRDULFS637 2MM9313WICRDULFS934 2MM9313WICRDUM 2MM9313WICRDUMFS637 2MM9313WICRDUX 2MM9313WICRQUH 2MM9313WICRQUL 2MM9313WICRQULA4446 2MM9313WICRQUM 2MM9313WICRQUX 2MM9313WICRSUH 2MM9313WICRSUL 2MM9313WICRSULFS633 2MM9313WICRSUM 2MM9313WICRSUX 2MM9313WICRTUH 2MM9313WICRTUL 2MM9313WICRTUM 2MM9313WICRTUX