Motion
B71910-C-T-P4S-DUL

FAG (SCHAEFFLER)
B71910-C-T-P4S-DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 50 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI06844790
N° MFRB71910-C-T-P4S-DUL
Prix2,078.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
B71910-C-T-P4S-DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 50 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI06844790
N° MFRB71910-C-T-P4S-DUL
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
Prix2,078.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    P4S

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Tissu laminé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    B71910-C-T-P4S-DUL
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801455367
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 N
  • Série
    71
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801455367

Aperçu

Description du fabricant
B71910-C-T-P4S-DUL