Motion
19S104CP
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 1-1/4 po empilables deux pièces de type pince fendue (capuchon)
N° D’ARTICLE MI06844930
N° MFR19S104CP
Prix90.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre en acier inoxydable 1-1/4 po empilables deux pièces de type pince fendue (capuchon)
N° D’ARTICLE MI06844930
N° MFR19S104CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0630 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026386

Aperçu

Description du fabricant
19S104CP