Motion
1182
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/10 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , 60 Hz, base 1050 tr/min
N° D’ARTICLE MI06851224
N° MFR1182
Prix414.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/10 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , 60 Hz, base 1050 tr/min
N° D’ARTICLE MI06851224
N° MFR1182
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
Prix414.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Couple
    6.999 pi-lb
  • Poids
    6.5 lb

Détails

  • Régime de base
    1050 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382106768
  • Courant maximal admissible
    1.7 A
  • Modèle
    K048SNZ0238013B
  • Puissance du moteur
    1/10 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382106768

Aperçu

Description du fabricant
1182, Hz