Motion
MM06182-AP
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.18 kW, 3000 tr/min, 3 ph, 230/400/415 V, 63 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, 3000 tr/min de base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI06853967
N° MFRMM06182-AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.18 kW, 3000 tr/min, 3 ph, 230/400/415 V, 63 châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, 3000 tr/min de base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI06853967
N° MFRMM06182-AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    63
  • Diamètre de l’arbre
    11 mm
  • Poids
    8.598 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Type de condition de service
    S1 Droits de douane
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    7.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    0.18 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568658819
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/400/415 V
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MM06182-AP MOTEUR 0,18KW 3600RPM IEC63