Motion
C11000963500S

AS RAYMOND
C11000963500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 3.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 11.9952 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06862737
N° MFRC11000963500S
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C11000963500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.1000 in OD, 3.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 11.9952 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06862737
N° MFRC11000963500S
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
Prix7.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1000 po
  • Poids
    0.08969 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C11000963500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    11.9952 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1100-096-3500S PRINTEMPS