Motion
51-36-7100

MILWAUKEE TOOL
51-36-7100

51-36-7100 PONÇAGE À DISQUE AVEC CROCHET ET BOUCLE
N° D’ARTICLE MI06876565
N° MFR51-36-7100
Prix9.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
51-36-7100

51-36-7100 PONÇAGE À DISQUE AVEC CROCHET ET BOUCLE
N° D’ARTICLE MI06876565
N° MFR51-36-7100
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
Prix9.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.0000 po
  • Épaisseur
    0.4100 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Largeur
    5.0000 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242470488
  • Matériel
    Crochet et boucle
  • Hauteur du colis
    0.410
  • Largeur du colis
    5.000

Aperçu

Description du fabricant
51-36-7100 PONÇAGE À DISQUE AVEC CROCHET ET BOUCLE
  • Convient à l’outil Milwaukee suivant : ponceuse à main en orbite aléatoire 6021-21 5 po po ponceuse à main en orbite aléatoire 6034-21 5 po po ponceuse à main en orbite aléatoire
  • L’application d’une pression excessive sur la ponceuse peut causer une usure prématurée du tampon autoagrippant. Lorsqu’un tampon doit être remplacé, il suffit de retirer les quatre vis qui maintiennent le tampon sur la ponceuse et de le remplacer par un nouveau tampon.
  • Utilisez uniquement les pièces de rechange spécifiées par Milwaukee pour obtenir une durée de vie et une performance maximales de votre outil Milwaukee
  • Pièce de rechange durable

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté