Motion
284610

ANSELL
284610

284610
N° D’ARTICLE MI06880027
N° MFR284610
Prix8.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
284610

284610
N° D’ARTICLE MI06880027
N° MFR284610
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
Prix8.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Revêtement en mousse de nitrile
  • CUP_NON
    20076490475547

Aperçu

Description du fabricant
284610 HYFLEX 11840 TAILLE 7, 0
  • Protection améliorée contre l’abrasion : procure 20 % plus d’abrasion pour une manipulation plus durable dans des conditions abrasives
  • Prise améliorée : jusqu’à 2 fois plus de prise dans les environnements secs pour une manipulation sécuritaire et une journée de travail plus sécuritaire
  • Revêtement mince en mousse de nitrile FORTIXMC : le nouveau revêtement amélioré est plus doux, ce qui augmente la flexibilité et le confort. Le revêtement en nitrile de 1.25 mm offre jusqu’à 2 fois plus d’adhérence et un temps d’usure 20 % plus long.
  • Ajustement ergonomique : tricot optimisé à la base du petit doigt sur le bout des doigts et à travers la paume pour s’adapter aux contours naturels des mains
  • Confort ultime : la technologie Comfort Fit de la shampoing de la shampoing de la shampoing de la shampoing améliore le soutien, la respirabilité et l’amplitude de mouvement
  • Sans silicone : aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
  • Propre et agréable pour la peau : bénéficie d’un processus de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable.
  • Certifié Oeko-Tex et Dermatest
  • Sans DMF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté