Motion
CDQSKWB25-25D

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKWB25-25D

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06882232
N° MFRCDQSKWB25-25D
Prix73.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKWB25-25D

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06882232
N° MFRCDQSKWB25-25D
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
Prix73.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version CQSKW à double tige non rotative et à double action du cylindre compact est disponible pour les applications de cylindres à petit alésage où l'économie d'espace est une préoccupation. Le CQSKW offre des coups standard jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQS
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSKWB25-25D CYL, COMPACT, NON
  • Tiges non rotatives aux deux extrémités du cylindre
  • Taille de l’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pied, bride
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion

Les clients ont également acheté