Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie8V
- Cuisinière d’alésage de coussinet3.0000 à 6.0000 po
- Visage Largeur13.8750 po
- Longueur jusqu’à Alésage9.375 po
- Extérieur Diamètre35.5000 po
- Largeur totale13.875 po
- Diamètre du pas35.3 po
- Hauteur de la dimension de stockage9.375 po
- Longueur de la dimension de stockage35.5 po
- Largeur de la dimension de stockage35.5
- Poids185.00 lb
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinets6050
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant697950514680
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures12
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Type de dessin de poulieA
- CUP_NON697950514680
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire