Spécifications
Dimensions
- Taille2XL
Détails
- CouleurNoir
- Description6300 2XL Chaussures à crampons à enfiler une pièce noires
- Groupe et classeAccessoires pour chaussures
- Comprend1 paire de crampons à glace
- Gamme de produitsLÉGUME
- SérieTraction sur la glace
- CUP_NON720476167563
Aperçu
- Les crampons à glace à enfiler TREX® 6300 sont des poignées à glace légères pour les bottes avec 8 poignées à crampons remplaçables et une conception en une pièce pour un ajustement serré par-dessus les bottes d’hiver afin de prévenir les blessures par glissement et chute sur la glace. Ces crampons à glace offrent une traction tenace et une stabilité supplémentaire sur la glace et la neige. Ces crampons antidérapants sont dotés de crampons en acier au carbone robustes 8 sur la balle et le talon du pied pour une adhérence sur les terrains glissants. Disponible en plusieurs tailles et s’adapte à tous les styles de bottes ou de chaussures pour plus de traction et de stabilité pendant les travaux d’hiver ou d’autres activités extérieures hivernales. Testé pour être flexible à des températures allant jusqu’à -40°F (-40°C), le caoutchouc extensible offre un ajustement sûr et un port facile à enfiler et à enlever. Ces crampons à neige sont légers et peuvent être pliés suffisamment petits pour être rangés dans une poche ou un sac lorsqu’ils ne sont pas portés. L’outil SIZING TREX® Ice Traction doit s’ajuster parfaitement à votre botte ou à votre chaussure. La conception extensible signifie qu’aucun serrage ou ajustement n’est nécessaire. Utilisez votre pointure de chaussure/botte pour déterminer la pointure approximative.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation