Motion
GWK-LHM-LW
Trousse de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - BT LHM 230, 3 x 3-3/4 po Dimension de roue de chargement, 7 x 2 po Dimension de roue de direction
N° D’ARTICLE MI06894400
N° MFRGWK-LHM-LW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - BT LHM 230, 3 x 3-3/4 po Dimension de roue de chargement, 7 x 2 po Dimension de roue de direction
N° D’ARTICLE MI06894400
N° MFRGWK-LHM-LW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    3 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre X largeur de la roue de direction
    7 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    5.4 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    BT LHM 230
  • À utiliser avec la marque
    BT
  • À utiliser avec le modèle
    LHM 230
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel

Aperçu

Description du fabricant
TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MANUEL GWK-LHM-LW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good