Motion
GWK-LHM-CK
Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles - BT LHM 230, 3 x 3-3/4 po de dimension de roue de chargement, 7 x 2 po de dimension de roue de direction
N° D’ARTICLE MI06894401
N° MFRGWK-LHM-CK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles - BT LHM 230, 3 x 3-3/4 po de dimension de roue de chargement, 7 x 2 po de dimension de roue de direction
N° D’ARTICLE MI06894401
N° MFRGWK-LHM-CK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    3 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre X largeur de la roue de direction
    7 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    BT LHM 230
  • À utiliser avec la marque
    BT
  • À utiliser avec le modèle
    LHM 230
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
  • Contenu de la trousse de roue de direction
    (2) Ensembles de roues à direction poly avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles

Aperçu

Description du fabricant
TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MANUEL GWK-LHM-CK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon