Motion
GWK-PTH-CK
Ensemble complet de roue de transpalette hydraulique manuelle - Couronne PTH ou PTH (plus récent), 3 x 3-3/4 po de dimension de roue de chargement, 8 x 2 po de dimension de roue de direction
N° D’ARTICLE MI06894405
N° MFRGWK-PTH-CK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de roue de transpalette hydraulique manuelle - Couronne PTH ou PTH (plus récent), 3 x 3-3/4 po de dimension de roue de chargement, 8 x 2 po de dimension de roue de direction
N° D’ARTICLE MI06894405
N° MFRGWK-PTH-CK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    3 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre X largeur de la roue de direction
    8 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    11.4 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Couronne PTH ou PTH (plus récent)
  • À utiliser avec la marque
    Couronne
  • À utiliser avec le modèle
    PTH, PTH (plus récent)
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
  • Contenu de la trousse de roue de direction
    (2) Ensembles de roues de direction en nylon avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles

Aperçu

Description du fabricant
TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MANUEL GWK-PTH-CK

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté