Motion
GWK-HP25L-T-LW

Generic Parts Service
GWK-HP25L-T-LW

Ensemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - Hu-Lift HP25L (Tandem), 2-3/4 x 2-7/8 po / 254 x 354 mm, taille de roue de chargement
N° D’ARTICLE MI06894407
N° MFRGWK-HP25L-T-LW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Generic Parts Service
GWK-HP25L-T-LW

Ensemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - Hu-Lift HP25L (Tandem), 2-3/4 x 2-7/8 po / 254 x 354 mm, taille de roue de chargement
N° D’ARTICLE MI06894407
N° MFRGWK-HP25L-T-LW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    2-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    6.2 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Hu-Lift HP25L (Tandem)
  • À utiliser avec la marque
    Hu-Lift
  • À utiliser avec le modèle
    HP25L (tandem)
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (4) Roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel

Aperçu

Description du fabricant
GWK-HP25L-T-LW PALETTE HYDRAULIQUE MANUELLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good