Spécifications
Dimensions
- Diamètre X largeur de la roue de chargement3 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
- Poids5.4 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionLift-Rite LCR55
- À utiliser avec la marqueLift-Rite
- À utiliser avec le modèleLCR55
- Code d’harmonisation8431.20.00.00
- Contenu de la trousse de roue de chargement(2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
- Type de trousse de roueEnsemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel