Spécifications
Dimensions
- Diamètre X largeur de la roue de chargement3 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids5.5 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionMobile MLX55
- À utiliser avec la marqueMobile
- À utiliser avec le modèleMLX55
- Code d’harmonisation8431.20.00.00
- Contenu de la trousse de roue de chargement(2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
- Type de trousse de roueEnsemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel