Motion
GWK-TM55-LW
Ensemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - Multiton TM 55, 3 x 3-3/4 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI06894450
N° MFRGWK-TM55-LW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel - Multiton TM 55, 3 x 3-3/4 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI06894450
N° MFRGWK-TM55-LW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    3 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    6.3 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Multiton TM 55
  • À utiliser avec la marque
    Multitonne
  • À utiliser avec le modèle
    TM 55
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel

Aperçu

Description du fabricant
GWK-TM55-LW PALETTE HYDRAULIQUE MANUELLE