Motion
GWK-7HBW23-LW
Trousse de roue de chargement de transpalette électrique - Toyota 7 HBW 23, 3-1/4 x 4-1/2 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI06894470
N° MFRGWK-7HBW23-LW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de roue de chargement de transpalette électrique - Toyota 7 HBW 23, 3-1/4 x 4-1/2 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI06894470
N° MFRGWK-7HBW23-LW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    3-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    9.25 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Toyota 7 HBW 23
  • À utiliser avec la marque
    Toyota
  • À utiliser avec le modèle
    7 HBW 23
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement en polyéthylène (95-A) avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble de roue de chargement de transpalette électrique

Aperçu

Description du fabricant
CHARGE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE GWK-7HBW23-LW