Spécifications
Dimensions
- Diamètre X largeur de la roue de chargement3 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
- Poids6.5 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionUline H-1043, H-1366, H-1193 ou H-1484
- À utiliser avec la marqueLigne Uline
- À utiliser avec le modèleH-1043, H-1366, H-1193, H-1484
- Code d’harmonisation8431.20.00.00
- Contenu de la trousse de roue de chargement(2) Ensembles de roues de chargement ultra poly (70D) avec roulements, essieux et fixations
- Type de trousse de roueEnsemble de roue de chargement de transpalette hydraulique manuel