Motion
CF12-1WBUUR/SG

IKO INTERNATIONAL INC
CF12-1WBUUR/SG

Suiveur de came sécable - série C-Lube, diamètre de rouleau 32 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06895137
N° MFRCF12-1WBUUR/SG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IKO INTERNATIONAL INC
CF12-1WBUUR/SG

Suiveur de came sécable - série C-Lube, diamètre de rouleau 32 , largeur de rouleau 14 mm, diamètre de goujon 12 mm, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06895137
N° MFRCF12-1WBUUR/SG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    32
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007774
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9790 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Tube C
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557007774

Aperçu

Description du fabricant
CF12-1WBUUR/BEC C SUIVEUR DE CAME SG
  • Les rondelles spéciales de butée de disque en résine sont supérieures en matière d'usure et de résistance à la chaleur entre la zone de contact coulissante des épaulements de bague externes, de la tête de goujon et de la plaque latérale
  • Réduit la friction et l’usure causées par des charges axiales causées par un mauvais alignement, etc.
  • Type scellé avec anneau extérieur couronné
  • Ces roulements sont lubrifiés avec un nouveau lubrifiant thermodurcissable de type solide qui remplit l'espace intérieur du roulement
  • Le lubrifiant offre un service gratuit d’entretien à long terme

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté