Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
Détails
- Type de bitCombinaison
- Revêtement de finitionAcier
- Accessoires inclusRallonge, cliquet à tête poire
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de douilles7 PC
- Style d’arbreProfondeur standard
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- Les outils d’entraînement Stanley® sont forgés à partir d’acier de haute qualité et finis en nickel chromé hautement poli.
- Les poignées à cliquet sélectionnées sont de conception ergonomique et sont dotées d’un mécanisme d’interrupteur inverse à pouce facile à utiliser.
- Les douilles et les barres d’extension restent verrouillées sur le variateur jusqu’à ce qu’elles soient désengagées avec un bouton de dégagement rapide à profil bas facile d’accès.