Motion
19L012CP
Colliers de montage d’arbre en acier 3/4 po empilables deux pièces de type pince fendue (capuchon)
N° D’ARTICLE MI06895341
N° MFR19L012CP
Prix52.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre en acier 3/4 po empilables deux pièces de type pince fendue (capuchon)
N° D’ARTICLE MI06895341
N° MFR19L012CP
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
Prix52.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786026294

Aperçu

Description du fabricant
19L012CP