Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.015 po
- Extérieur Diamètre2.1250 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJHA17CL0 REALI-MINCE
- Dégagement interneC0
- Description longueLe modèle JHA17CL0 a un alésage de 1.7500 po, une conception droite à double fermeture, un diamètre extérieur de 2.1250 po et une largeur de 0.2500 po pour les applications de salles blanches compactes.
- Numéro de catalogue du fabricantJHA17CL0
- Rpm max.3750 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON662729360430