Motion
JA042CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JA042CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 4.2500 po d’alésage, 4.7500 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06898444
N° MFRJA042CP0-RBC
Prix1,395.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
JA042CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 4.2500 po d’alésage, 4.7500 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI06898444
N° MFRJA042CP0-RBC
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
Prix1,395.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.2500 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7500 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    JA042CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 4.25 po, diamètre extérieur de 4.75 po, largeur de 0.25 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JA042CP0 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement JA042CP0-RBC présente un alésage de 4.2500 po, un alésage droit, une fermeture double scellée, un DE de 4.7500 po, une largeur de 0.2500 po, idéal pour les systèmes d’automatisation.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JA042CP0-RBC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637401025440
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4440 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    730 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1370 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Type de roulement
    Contact radial
  • CUP_NON
    637401025440

Aperçu

Description du fabricant
JA042CP0 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer