Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- LiquidationC0
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.015 po
- Largeur de la bague intérieure0.1875 po
- Extérieur Diamètre1.3800 po
- Global Largeur0.1875 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.025 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon DFG
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionSAA10XL0 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement SAA10XL0-RBC présente un alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur de 0.1875 po, pour les applications légères compactes.
- Numéro de catalogue du fabricantSAA10XL0-RBC
- Numéro CUP du fabricant637401026263
- MatérielAcier inoxydable 440C
- Température de fonctionnement maximale121.1 oC
- Rpm max.10110 tr/min
- Température de fonctionnement min.-53.9 oC
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Forme d’anneau extérieurPlat
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale270 lbf
- Capacité de charge statique radiale290 lbf
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 440C
- StyleRoulement de contact à quatre points
- TypeRoulement à billes à section mince
- Type de roulementRoulement de contact à quatre points
- CUP_NON637401026263
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure