Motion
VG-SSUT-1.30-S-10

SYSTEM PLAST
VG-SSUT-1.30-S-10

Guide latéral de la courroie -
N° D’ARTICLE MI06901665
N° MFRVG-SSUT-1.30-S-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSUT-1.30-S-10

Guide latéral de la courroie -
N° D’ARTICLE MI06901665
N° MFRVG-SSUT-1.30-S-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur d’insertion
    1.3000 po
  • Longueur
    10.0000 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    1.51
  • Hauteur totale
    1.3000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Guides coniques
  • Couleur
    Gris
  • Insérer le matériel
    Nolu-S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405521636
  • Type de rail
    Guides coniques
  • Matériau de la gaine
    Nolu-S
  • Jauge en acier
    14 g

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSUT-1.30-S-10
  • Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS) avec gaine en acier inoxydable 304 . Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’usure standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.