Motion
VG-P18CC-NS-100

SYSTEM PLAST
VG-P18CC-NS-100

JLEG, C-SECTION, NS, 100 pi
N° D’ARTICLE MI06901991
N° MFRVG-P18CC-NS-100
Prix4.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P18CC-NS-100

JLEG, C-SECTION, NS, 100 pi
N° D’ARTICLE MI06901991
N° MFRVG-P18CC-NS-100
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
Prix4.20 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur d’insertion
    0.7500 po
  • Longueur
    100.0000 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.75
  • Hauteur totale
    0.3800 po

Détails

  • Type d’accessoire
    J-Jambes
  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’usure
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Insérer le matériel
    Nolu-S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405509856
  • Type de rail
    J-Jambes
  • Matériau de la gaine
    Nolu-S
  • Jauge en acier
    11ga/12 g
  • CUP_NON
    787405509856

Aperçu

Description du fabricant
VG-P18CC-NS-100
  • Élévateur extrudé à très faible friction lubrifié à sec UHMW-PE (NS). Les extrusions Nolu-S sont un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les co-efficacités de friction par rapport au poids total de l’usure standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Réduit la consommation d’énergie et d’eau Réduit les égratignures et les dommages causés par le produit Haute résistance à l’usure et aux chocs Minimise les pulsations du produit sur les convoyeurs Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.