Motion
VG-P12HR-10

SYSTEM PLAST
VG-P12HR-10

BAR CVR UHMWPE,1/2IN HALF RND 10FT
N° D’ARTICLE MI06902019
N° MFRVG-P12HR-10
Prix5.21 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-P12HR-10

BAR CVR UHMWPE,1/2IN HALF RND 10FT
N° D’ARTICLE MI06902019
N° MFRVG-P12HR-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.21 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur d’insertion
    0.6800 po
  • Longueur
    10.0000 pi
  • Largeur maximale de la gaine
    0.34
  • Hauteur totale
    0.6800 po

Détails

  • Type d’accessoire
    COUVERTURE de la barre ronde et demi-rond
  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’usure
  • Couleur
    Blanc
  • Insérer le matériel
    UHMWPE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405508477
  • Type de rail
    COUVERTURE de la barre ronde et demi-rond
  • Matériau de la gaine
    UHMWPE
  • CUP_NON
    787405508477

Aperçu

Description du fabricant
VG-P12HR-10
  • Élévateur UHMWPE extrudé. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon