Spécifications
Dimensions
- Largeur du cadre10.440 po
- Diamètre du rouleau0,750 po
- Largeur du rouleau9.00 po
- Longueur totale de la section5.00 pi
- Hauteur totale du guide latéral1.960 po
Détails
- Détails supplémentairesLes mini convoyeurs à rouleaux peuvent être utilisés dans les zones où les rouleaux traditionnels de 1.9 po de diamètre (ou plus) sont trop gros ou trop espacés. L’ajustement serré et le profil bas de ces mini convoyeurs à rouleaux peuvent aider à rendre les zones de travail plus efficaces.
- ApplicationServices d’expédition, zones d’assemblage, étagères profondes, situations spécialisées de transport par gravité
- Matériau du canalAluminium
- Style de convoyeurConvoyeur avec guides latéraux
- Catalogue du fabricant
- Matériau du support de montageAcier inoxydable
- Brochure du produit
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- SérieASRB-SS
Aperçu
- Parfait pour les petits contenants et les emballages
- Entièrement assemblé et prêt à être monté
- Avec guides latéraux
- Extrémités de roulement à billes lisses et silencieuses